フェニックスワゴン(ツーリングタイプ)

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39621768 品番 PEW-TL972E-W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥61,310 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

柱にパイプを採用し組み立て段替えが大変簡単です。
機械の横に一台置くと、工具・部品の管理に最適です。
引出しは便利なラッチ機能、カギ付です。

ホワイト 質量(kg)21.6 収納数HSK63_BT40_NT40兼用_24個 材質本体:スチール(抗菌粉体塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:ナイロンウレタン 高さ(mm)880 奥行(mm)500 間口(mm)750 段数ツーリング:1 均等荷重(kg)150 均等積載量(kg/段)100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,900 / 税込 ¥4,290
北海道地方数量1につき ¥5,400 / 税込 ¥5,940
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする