フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2段引出し付・天板あり)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39622005 品番 PEW-761VXT-W
参考基準価格(税別)¥108,990 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980

天板の上で簡単な作業を行うことができます。
深さが異なる引出しが付いており、工具や書類の保管において使い分けができます。
引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。
柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。

段数1 積載荷重(kg)150 均等荷重(kg)100 材質(本体)スチール(抗菌粉体塗装) 高さ(mm)759 奥行(mm)400 間口(mm)600 材質(車輪)エラストマー ホワイト 質量(kg)39.9 材質(キャスター)スチール キャスター種類省音タイプ 支柱径(Φmm)25.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,900 / 税込 ¥4,290
北海道地方数量1につき ¥5,400 / 税込 ¥5,940
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする