フェニックスワゴン(省音タイプ・上部パンチングパネル付)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39622206 品番 PEW-P973-W
参考基準価格(税別)¥60,650 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

取り付けが簡単なブッシュを用いたワゴンです。
省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。
柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
パンチングの件

段数3 材質(本体)スチール(抗菌粉体塗装) 高さ(mm)500 奥行(mm)1280 間口(mm)750 材質(車輪)エラストマー ホワイト 質量(kg)24.3 材質(キャスター)スチール キャスター種類省音タイプ 支柱径(Φmm)25.4 均等積載量(kg/段)100 最大積載量(kg/台)150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,900 / 税込 ¥4,290
北海道地方数量1につき ¥5,400 / 税込 ¥5,940
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電気対策運搬車の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/751/
2023-01-13

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする