4048 ブルーピグ ソックス ピグ 39622513 4048 ブルーピグ ソックス ピグ 39622513

ブルーピグ ソックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(40本) 注文コード39622513 品番4048
参考基準価格(税別)¥44,900 販売価格(税込) ¥49,368
販売価格(税別)
44,880

中身はきめ細かいバーミキュライト粒子。漏洩する液体を素早く吸収します。
機械周辺に設置すれば、作業現場をクリーンに、安全に維持することができます。

用途オイル・水・溶剤用 材質表:ポリプロピレン(PP)、ポリエステルステッチ、中:バーミキュライト 質量(kg)22.7 長さ(m)1.22 吸収量(L/本)2.8 外径(mm)80

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする