※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EPDMスポンジロール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード39622608 品番TAFLT-15-10100
参考基準価格(税別)¥143,660 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

エチレンプロピレンゴム(EPDM)のテープ付の長尺スポンジです。
両面皮膜があり、低吸水です。
耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。
耐水性、止水性に優れています。

厚さ(mm)15 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品 用途止水材として、シール材やパッキン材などに 質量(kg)18 使用温度範囲(℃)-20〜80 硬度5 寸法(幅Wmm×長さLm)1000×10 密度0.11
注意
※使用環境によって使用温度範囲は異なります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
491:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする