※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PVC送排水用ホース

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード39622644 品番TPVCH-50-100
参考基準価格(税別)¥23,570 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

低圧用の送排水用ホースとして適したPVCホースです。

内径×外径(Φmm)50×52.5 長さ(m)100 材質塩化ビニール樹脂(PVC) 用途各種送排水作業に 質量(kg)25 内径(Φmm)50 使用圧力(MPa)0.4 外径(Φmm)52.5

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする