※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミジョイナー(V溝付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 高さ(mm)(小)11、(大)18 注文コード39622818 品番AJ1155
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819
この商品は高さなど5種類から選べます 他の種類を見る

軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。

材質アルミ、表面処理:アルマイト仕上げ 用途サッシや建設資材・ガラス引き戸の破損止やレール、パネルや鏡などのジョイントや枠などに 全長(mm)1995 高さ(mm)(小)11、(大)18 質量(g)160 外幅(mm)5.5 内径(mm)3.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする