TRUSCO
TRUSCOの ボディー用
TRUSCOの カーシャンプー
TRUSCOの 業務用バックインボックス入りカーシャンプー
カーシャンプー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20L)
注文コード
39623098
品番
CS-20
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
全ての車色に使用できるカーシャンプーでたっぷりの泡がボディーを傷つけず汚れだを強力に落とします。
モノタロウではこんなお得な商品も!
カーシャンプー オールカラー対応 100倍希釈 バッグインボックスタイプ
モノタロウ
¥
5,998
¥
6,598
税込
用途
自動車ボディーの洗浄用
付属品
専用コック
材質
陰イオン系界面活性剤、防錆剤
質量(kg)
21
内容量(L)
20
容器
バックインボックス
希釈倍率
20〜25倍希釈
液性
弱アルカリ性
危険物の類別
非危険物