※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EX-SUS-T0.5SW4LW8-1000X1000 ステンレスエキスパンドメタル OKUTANI 39623168 EX-SUS-T0.5SW4LW8-1000X1000 ステンレスエキスパンドメタル OKUTANI 39623168

ステンレスエキスパンドメタル

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39623168 品番 EX-SUS-T0.5SW4LW8-1000X1000
参考基準価格(税別)¥34,286 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

エキスパンドメタルは、金属板を特殊な機械によって千鳥状に切れ目を入れると同時に押し広げ、菱形あるいは亀甲形の網目状に加工した製品です。1枚板から製作するため強度があり、網目がもつれたり、ほつれる心配がありません。
ステンレスは鉄に比べ、耐蝕・耐サビに優れています。他の床用鋼板に比べて開孔率が高いため、換気、採光、見通しが良いです。

材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 厚さ(mm)0.5 網目(mm)4×8 用途建築部門のモルタル内外壁、フェンス、自動車車体用機器各部、通信機器外装各部、冷暖房装器、換気通風各部、家庭機器、防止網外棚、農機具製品各部など 寸法(mm)キザミW:0.8 質量(kg)1.6 寸法SW(mm)4 寸法LW(mm)8

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-29
用途:
エアコンの室外機のごみよけの囲いに使用予定で購入しました。
農・林・水産業

仕事のあいた時間帯に作る予定なので、まだ準備中です。
商品は、自分がイメージしていたものです。

対象商品:
39623177
2022-06-03
用途:
車のドレスアップ

Kカーのフロントってラジエターむき出しで気になってたんだよね〜。そこで、いろいろ探してこちらのエキスパンドメタルに達しました。アルミだとすぐに腐食するのでステンレスが良かったんだけど、できれば切り売りか、せめて1000×500くらいで売られてたら大満足でした。その分星を1つ減らさせていただきます。質感はとても良かったです。梱包も平らにしっかりとされてたので加工しやすかったです。T0.8SW10LW20がちょうどいい感じでばっちりでした。

対象商品:
39623168
2022-01-11
用途:
車両グリルガード

本来の使い方ではありません
自動車のラジエーター保護する為
検索しアルミ、プラスチック
価格も安く魅力的でしたが
ステンは誰もやってないしと

やっぱりステンレスは硬いですね
ニッパーでプチプチ切ったら豆出来ました

仕上がりヨシ!
耐久性も問題なし!
でしょう

対象商品:
39623168
2021-10-01
用途:
小型ヒーターの接触防止部材として
建設業・工事業

ステンレスで耐久性、剛性も良さそうです。
梱包も専用段ボールだったので、受け取りも安心でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3445:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ステンレス縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする