TRUSCO
TRUSCOの タイヤ・ホイール用
TRUSCOの タイヤワックス/レザーワックス
タイヤ用ワックス(水性タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(18L)
注文コード
39623624
品番
TW-18
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
自動車タイヤの艶出し剤です。
水系エマルジョンなのでタイヤに悪影響が無く、強力なシリコーン皮膜がタイヤを保護します。
液ダレしにくく良く伸び少量で簡単に塗り広げられます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
タイヤワックス タイヤツヤ出し専用
モノタロウ
¥
7,398
¥
8,138
税込
用途
タイヤの艶出し用に
付属品
コック
質量(kg)
18.5
容量(L)
18
危険物の類別
非危険物
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません