TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの ツールボックス/ツールバッグ
TRUSCOの ツールボックス/ツールバッグスチール製
トップチェスト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39623886
品番
TRC-C4
参考基準価格(税別)
¥76,550
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
650×335×380
色
レッド
仕様
南京錠(別売):取付不可
トラスコ品番
114-4957
質量(kg)
23.6
外寸法・幅(mm)
650
外寸法・高さ(mm)
380
外寸法・奥行(mm)
335
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません