※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 溶接養生具(シート・フェンス等)
TRUSCOの 溶接シート
TRUSCOの スパッタシート
ノンコートスパッタクロス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
39623913
品番
TCA780-R
参考基準価格(税別)
¥76,670
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
火の粉養生の廉価版タイプのスパッタロールです。
炭素繊維を使用しているため、溶接溶断時のノロ、火花に対して耐火耐熱性、断熱性を備えています。
用途
建築工事現場の火の粉の養生に
種別
ロール
材質
耐炎化繊維
長さ(mm)
30m
幅(mm)
1000
質量(kg)
23.4
長さ(m)
30