TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの パンチングラック
TRUSCOの パンチングラック本体
パンチングパネルラック(パネリーナ)
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39624017
品番
TUR-33
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥62,930
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。
多目的に使えるパンチングパネルラックです。
従来品のフックも使用可能です。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×505×1630
均等耐荷重(kg/台)
120
設置方式
固定
用途
工具の分類、工具の整理・管理
付属品
フックL・S 各6個
仕様
引出しなし
材質
スチール
幅(mm)
900
質量(kg)
29.2
高さ(mm)
1630
奥行(mm)
505
最大積載量(kg)
120
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません