TUR-33C パンチングパネルラック(パネリーナ) TRUSCO 39624026 TUR-33C パンチングパネルラック(パネリーナ) TRUSCO 39624026

パンチングパネルラック(パネリーナ)

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39624026 品番 TUR-33C
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥76,570 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。
多目的に使えるパンチングパネルラックです。
従来品のフックも使用可能です。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×556×1705 均等耐荷重(kg/台)120 設置方式キャスター付 用途工具の分類、工具の整理・管理 付属品フックL・S 各6個 仕様引出しなし 材質スチール 幅(mm)900 質量(kg)30.5 高さ(mm)1705 奥行(mm)556 最大積載量(kg)120

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする