TRUSCO
フレキシブルパーテーション
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
高さ(mm)
1529
1529
1800
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39624218
品番
TFP-1F-1500 パネル・アシ2コンポウ
参考基準価格(税別)
¥67,590
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
フラットにも、ゆるかなカーブにもなるパーティションです。
付属のパーツを使用して、カーブにも十文字にも簡単に連結可能です。
パーティションの向こう側がうっすら見える半透明タイプです。
色
半透明
付属品
連結パーツ、六角レンチ
材質
パネル:ポリプロピレン、フレーム:アルミ押出形材、アルマイト仕上、ベース:スチール メラミン焼付塗装、キャップ:ABS樹脂
幅(mm)
1000
質量(kg)
7
高さ(mm)
1529
タイプ
単体型
奥行(mm)
404
間口W×奥行D×高さH(mm)
1000×404×1529
パネル厚(mm)
0.75
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません