ブラス製一段式精密圧力調整器(前後面パネルマウント付)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 低圧圧力計(MPa)0.3 注文コード39624237 品番GF1-0003-WX-Z
参考基準価格(税別)¥20,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は低圧圧力計など6種類から選べます 他の種類を見る

GF1シリーズは真鍮製一段式構造で理化学市場向けに設計された圧力調整器です。

用途理化学用 材質(本体)(圧力計)C3604BD 使用圧力(MPa)0.2 ガス名毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい) 接手(IN)RC1/4、(OUT)RC1/4 低圧圧力計(MPa)0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする