ユタカ(Crown)
ユタカ(Crown)の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
ユタカ(Crown)の ガス調整器
ブラス製一段式精密圧力調整器(前後面パネルマウント付)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
低圧圧力計(MPa)
0.6
注文コード
39624280
品番
GF1-0006-WS2-MZ0
参考基準価格(税別)
¥27,800
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
低圧圧力計
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
GF1シリーズは真鍮製一段式構造で理化学市場向けに設計された圧力調整器です。
用途
理化学用
材質(本体)
(圧力計)C3604BD
使用圧力(MPa)
0.4
ガス名
毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)
接手
(IN)1/4SUSパイプ接手、(OUT)1/4SUSパイプ接手
低圧圧力計(MPa)
0.6