MEGA
MEGAの ジャッキ・馬台
MEGAの ガレージジャッキ
MEGAの ガレージジャッキスタンダード
ポータブルトロリージャッキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39624376
品番
SGP2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
スペイン自社工場で一貫生産品です。
ハンドルの折りたたみが可能なため、小スペースで保管可能です。
たたんだ状態で持ち運び可能です。
許容荷重(t)
2
材質
スチール
ストローク(mm)
318
全長(mm)
616
質量(kg)
19
高さ(mm)
136〜410
揚力(kN[tf])
20(2)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません