KTP2191W-1 ポリカ中空ボード 光 39624403 KTP2191W-1 ポリカ中空ボード 光 39624403 KTP2191W-1 ポリカ中空ボード 光 39624403 KTP2191W-1 ポリカ中空ボード 光 39624403 KTP2191W-1 ポリカ中空ボード 光 39624403

ポリカ中空ボード

(3件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39624403 品番 KTP2191W-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

ポリカーボネート樹脂製だから耐久性に優れ、大変丈夫です。
燃えにくく、安全で、過酷な温度環境にも耐えられます。
耐候性に優れ、透明感が長期間保てます。
空気層を持つ中空構造だから断熱、保温性に優れています。
軽くて、施工が容易です。

材質ポリカーボネート 透明 用途トップライト(屋根採光)、玄関フード(囲い)、屋根(雨よけ)、パーテーション、照明カバーに 質量(kg)1.64 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)910×2100×4 アズワン品番64-9109-54
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-11
用途:
断熱材
株式会社インフィニティ自立学習塾 様 (教育・研究機関)

重さは軽いが、しっかりとしていて、窓の内側に断熱材として使用するには十分なものでした。
断熱効果については、これからの検証になります。

対象商品:
39624403
2020-11-02
用途:
DIY
製造業

二重窓の内窓に使用。長さが2mのため、たわみを懸念もほぼ問題なし。

10人が参考にしています
対象商品:
39624403
2023-11-01
用途:
内窓作成
その他業種

縦方向はよかったのですが、横方向(短辺)のたわみがひどく、レールに入らないため非常に使いづらそう。なんとか直らないかと試行錯誤してますが……残念です。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2313:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする