GST18V-125BH コードレスジグソー本体のみ BOSCH(ボッシュ) 39624420 GST18V-125BH コードレスジグソー本体のみ BOSCH(ボッシュ) 39624420 GST18V-125BH コードレスジグソー本体のみ BOSCH(ボッシュ) 39624420 GST18V-125BH コードレスジグソー本体のみ BOSCH(ボッシュ) 39624420 GST18V-125BH コードレスジグソー本体のみ BOSCH(ボッシュ) 39624420 GST18V-125BH コードレスジグソー本体のみ BOSCH(ボッシュ) 39624420

コードレスジグソー本体のみ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39624420 品番GST18V-125BH
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

コンパクトボディでハイパワー
簡単ブレード交換SDSシステム
EMPが過負荷からモーターを保護
オービタル機構
電子無段変速
LEDライト

用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断 付属品キャリングケース(L-BOXX136N)、インレイ、ブレード1枚、バリ止めガイド、吸じんアダプター、吸じんカバー、六角棒レンチ 質量(kg)2 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー※別売り) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×208×78 切断能力(mm)軟鋼板10 切断能力(mm)木材120 ストローク数(min-1[回/分])0〜3500 最大傾斜切断角度(°)左右0〜45 切断能力(mm)アルミニウム20 ストローク幅(mm)26 RoHS指令(10物質対応)対応 振動3軸合成値(m/s2)木工切断4.1、軟鋼板切断4.0
注意
※バッテリーと充電器は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする