GSR18V-90FCH コードレスマルチドライバードリル BOSCH(ボッシュ) 39624438 GSR18V-90FCH コードレスマルチドライバードリル BOSCH(ボッシュ) 39624438 GSR18V-90FCH コードレスマルチドライバードリル BOSCH(ボッシュ) 39624438 GSR18V-90FCH コードレスマルチドライバードリル BOSCH(ボッシュ) 39624438 GSR18V-90FCH コードレスマルチドライバードリル BOSCH(ボッシュ) 39624438

コードレスマルチドライバードリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39624438 品番 GSR18V-90FCH
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

フレキシクリックシステム搭載
1台で様々な作業に対応
ハンマードリルアダプター装着(別売)によりコンクリートの穴あけ作業も可能です
キックバック防止機能搭載
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(別売)
瞬時に止まる新高制御クラッチで効率アップ
高効率のEC(ブラシレスモーター)搭載

用途
木材、金属、プラスチックなどの穴あけ。
ネジ締め、緩め作業。
コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ作業(別売のSDSプラスハンマードリルアダプター装着)
付属品フルメタルキーレスチャックアダプター(GFA18-M)、キャリングケース(L-BOXX136N) 質量(kg)0.94 タイプ本体のみ 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)136×210×77 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工38 ねじ締め能力(mm)12 締付トルク(N・m)剛性体:64(ドリルポジション)/弾性体:36(ドリルポジション) チャック把握範囲(Φmm)1.5〜13 回転数(min-1[回/分])0〜630/2100 RoHS指令(10物質対応)対応 穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする