BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の 電動工具・充電工具アクセサリー
BOSCH(ボッシュ)の 切断/切削
BOSCH(ボッシュ)の 切断/切削用部品
コレットナットセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39624517
品番
2608000798
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,598円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コレットとロックナットが一体になっています。
ルータービットを正確に本体に取り付けします。
用途
コードレストリマーADTR118H、ルータービット用
適合機種
コードレストリマーADTR118
軸径(Φmm)
6
質量(g)
26
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
20×20×14
RoHS指令(10物質対応)
対応