TRUSCO
TRUSCOの デスク・テーブル
TRUSCOの 会議テーブル
TRUSCOの 固定脚会議テーブル
ミーティングテーブル
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
間口(mm)
1800
注文コード
39624525
品番
MT1890NA-BK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥53,110
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
間口
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
使い勝手のよい定番のミーティングテーブルです。
色(天板)
ナチュラル
色(脚部)
黒
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1800×900×700
質量(kg)
31
材質
フレーム:スチール(粉体塗装)
高さ(mm)
700
奥行(mm)
900
間口(mm)
1800
間口W×奥行D×高さH(mm)
1800×900×700
材質(天板)
低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ
組立時間
2人25分
材質(脚部)
スチール(粉体塗装)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません