DREMEL(ドレメル)
DREMEL(ドレメル)の 電動工具・充電工具アクセサリー
DREMEL(ドレメル)の 切断/切削
DREMEL(ドレメル)の 切断/切削用部品
サークルカッター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39624535
品番
678-02
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
様々な材質を円形にカットできます。
1〜11cmの範囲で、直線の切断や溝彫りが可能な直線ガイド付きです。
蝶ナット仕様で工具取付けが簡単です。
用途
正確な円形や直線の切断をサポートするための定規
付属品
タッチメント×1、カッティングビット561×1
適合機種
3000シリーズ、4000-3/36、4300-5/50、8200-1/28
質量(g)
215
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
180×45×38
加工径(mm)
20〜300
RoHS指令(10物質対応)
対応