一体型LEDベースライト(iDシリーズDスタイル W230)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39624568 品番XLX860DENJLE9
参考基準価格(税別)¥53,400 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

従来蛍光灯と比較して同等以上の明るさで約50〜70%節電になります。
本体の電源端子台からの配線を直接電源ユニットに接続することができるダイレクトコネクタ接続で施工性が向上しました。
高効率から機能付きまで用途に応じて選べるライトバーです。

消費電力(W)39.8 材質本体:亜鉛鋼板(白色)、ライトバー:ポリカーボネート(乳白) 電圧(V)100〜242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×2438×50 光源色昼白色 明るさ(Lm)6400 グリーン購入法適合 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする