※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 支柱・アーチ・柵
TRUSCOの 支柱関連商品
園芸支柱(イボ付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39624595
品番
TCSN-11-210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥150
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
先端突き差し部分もスチールで絞っているので、耐久性が高いです。
ツル性植物の誘引、育成に最適なイボ付タイプです。
用途
ツル性植物の育成に
材質
芯材:スチール、樹脂部分:ポリエチレン(PE)
幅(mm)
11×2100
色
緑
質量(g)
170
直径×長さL(Φmm×mm)
11×2100
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300