※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

園芸支柱(イボ付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39624604 品番TCSN-16-180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥190
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

先端突き差し部分もスチールで絞っているので、耐久性が高いです。
ツル性植物の誘引、育成に最適なイボ付タイプです。

用途ツル性植物の育成に 材質芯材:スチール、樹脂部分:ポリエチレン(PE) 幅(mm)16×1800 質量(g)240 直径×長さL(Φmm×mm)16×1800

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする