※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 支柱・アーチ・柵
TRUSCOの 支柱関連商品
園芸支柱(イボ付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39624613
品番
TCSN-16-210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥230
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
先端突き差し部分もスチールで絞っているので、耐久性が高いです。
ツル性植物の誘引、育成に最適なイボ付タイプです。
用途
ツル性植物の育成に
材質
芯材:スチール、樹脂部分:ポリエチレン(PE)
幅(mm)
16×2100
色
緑
質量(g)
273
直径×長さL(Φmm×mm)
16×2100
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません