付属品キー、プラグレンチ、デフレクター、デフレクター取付ボルト
仕様圧縮比/8.3:1
形式エアクリーナー:セミドライ、デュアルサイレント
内径(Φmm)60
最大トルク(N・m)ネット:7.5 (0.76 kgf・m)@2500 rpm
燃料自動車用無鉛ガソリン
定格出力(kW)連続:2.1(2.8HP)@3600rpm
燃料消費量(L/h)(連続定格出力時)0.96@3600rpm
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)297×333×346
乾燥質量(kg)13.2
燃料タンク容量(L)2.0
潤滑方式飛沫式
エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHVガソリンエンジン
点火方式トランジスタマグネト
始動方式リコイルスターター
行程(mm)43.5
最大出力(kW)ネット: 2.4(3.2 HP)@3600 rpm
オイル量(L)0.56
排気量(cm3)122