汎用エンジン(GXシリーズ) GX160T2-SM13

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39624675 品番GX160T2-SM13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

高耐久性:プロ仕様の重作業用構造
高信頼性:すべてのコンポーネントが専用設計
米国、カナダ、EU、オーストラリア、中国の厳しい排出ガス規制をクリア

付属品キー、プラグレンチ、デフレクター、デフレクター取付ボルト 仕様圧縮比/9.0:1 形式エアクリーナー:セミドライ、デュアル、デュアルサイレント、サイクロン、ローマウント 内径(Φmm)68 最大トルク(N・m)ネット:10.3(1.05kgf・m)@2500rpm 燃料自動車用無鉛ガソリン 定格出力(kW)連続:2.9(3.9HP)@3600rpm 燃料消費量(L/h)(連続定格出力時)1.4@3600rpm 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)304×362×337 乾燥質量(kg)15.1 燃料タンク容量(L)3.1 潤滑方式飛沫式 エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHVガソリンエンジン 点火方式トランジスタマグネト 始動方式リコイルスターター 行程(mm)45 最大出力(kW)ネット: 3.6(4.8 HP)@3600 rpm オイル量(L)0.58 排気量(cm3)163
注意
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする