付属品紙パック、合成繊維フィルターパック・クランプリング(本体取付済)、スポンジフィルター、ホース、延長管(3本)、ガルバーノズル、隙間ノズル、フロアノズル、フロアブラシ
コード長さ(m)5
定格消費電力(W)850
本体質量(kg)4.98
吸込仕事率(W)95
集塵容量(L)11.4
最大風量(m3/min)1.56
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×325×455
材質(タンク)ステンレス(SUS430)
運転音(dB)80
真空度(kPa)最大12
定格電圧 AC V100 50/60HZ
吸水容量(L)6.94