ACFT20128 吸音カラー硬質フェルトボード 光 39624735 ACFT20128 吸音カラー硬質フェルトボード 光 39624735 ACFT20128 吸音カラー硬質フェルトボード 光 39624735

吸音カラー硬質フェルトボード

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 材質アルミ、表面処理:アルマイト仕上げ 注文コード39624735 品番ACFT20128
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は材質など5種類から選べます 他の種類を見る

吸音硬質フェルトボードと組み合わせて使用いただけます。

材質アルミ、表面処理:アルマイト仕上げ シルバー 形状コ型 質量(g)230 用途吸音フェルトボード・9mmボードの固定などに
注意
※ジョイナー・ボードの公差等によりしっかり固定できない場合は別売の厚み調整材などをご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする