光
光の 内装建材
光の 補修剤・保護材
吸音カラー硬質フェルトボード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
材質
アルミ、表面処理:アルマイト仕上げ
注文コード
39624744
品番
AJFT16128
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
吸音硬質フェルトボードと組み合わせて使用いただけます。
材質
アルミ、表面処理:アルマイト仕上げ
色
シルバー
形状
エ型
質量(g)
184
用途
吸音フェルトボード・9mmボードの固定などに
注意
※ジョイナー・ボードの公差等によりしっかり固定できない場合は別売の厚み調整材などをご使用ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません