- トラック・バス用 デザインカスタム鍛造ホイール ブラック&マシニング Black Wolf(ブラックウルフ) 39624876

 

- トラック・バス用 デザインカスタム鍛造ホイール ブラック&マシニング Black Wolf(ブラックウルフ) 39624876
- トラック・バス用 デザインカスタム鍛造ホイール ブラック&マシニング Black Wolf(ブラックウルフ) 39624876
- トラック・バス用 デザインカスタム鍛造ホイール ブラック&マシニング Black Wolf(ブラックウルフ) 39624876
- トラック・バス用 デザインカスタム鍛造ホイール ブラック&マシニング Black Wolf(ブラックウルフ) 39624876

トラック・バス用 デザインカスタム鍛造ホイール ブラック&マシニング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1本サイズ6仕様リア用注文コード39624876品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

鍛造&フローフォーミング製法で実現した唯一無二のトラック・バス専用ホイール。
軽量ホイールのディスク面を切削加工した、今までに無いデザインの次世代ホイール。
「ブラックウルフ」シリーズの「ブラック&マシニング」
トラックの足元を一変する存在感と漆黒の輝き。
これまでのトラック・バスのイメージを覆すスタイリッシュなビジュアル。漆黒の輝きを放つ洗練されたデザイン。
高強度アルミニウム合金を鍛造&フローフォーミング。
アルミニウム合金の肉厚を薄くし、軽くて強度のある鍛造アルミホイールを製造。さらにフローフォーミング加工を施しています。
鍛造したホイールを回転させ、ローラーで熱間鍛圧(スピニング)し、通常の鍛造に対してリム部の板厚を薄くします。
これらの工法により、軽量化を達成し、十分な強度を確保しています。
漆黒の輝きとマシニング加工による全く新しいホイールデザイン。
軽量ホイールのディスク面を特殊塗装&切削加工により、漆黒に輝くデザインに昇華。
今までに無いデザインの次世代ホイールを作りました。
長年培った鍛造ホイールの技術を駆使して、従来型のトラック用アルミホイールにはない、スタイリッシュな仕上がりです。

用途トラック・バス専用ホイール仕様リア用質量(kg)14サイズ6寸法(cm)(INSET)-、(OUTSET)135、(H)6、(PCD)222.25、HUB(Φ)164ナット球面座JIS対応インチサイズ17.5適合ナット径(Φmm)32
注意
※各種規格は新ISO規格(17.5インチはJIS規格)
※デザインの関係上フロント用、リア用の設定があります。
※JIS規格の装着には、アルミホイール用ナットとアルミホイール用ハブボルトへの交換が必要です。
※ISO規格 平面座Φ26の装着には、アルミホイール用ハブボルトへ交換が必要です。
※アルミホイール装着車両はハブボルトの交換は必要ありません。
※リアダブルタイヤのインナーはポリッシュ&マシニングご使用ください。
※リアダブルタイヤのインナーとアウターを他社製品と組み合わせて装着される場合、クレームの対象外となりますので予めご了承ください。
※制限荷重や適性なタイヤ空気圧は、必ず順守して下さい。
※ホイールの締め付けトルクの過不足は、ホイールの座面の損傷やボルトの折損等につながりますので、必ず車両メーカーの規定トルクを順守し定期的な点検や適性箇所への潤滑油塗布を行って下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする