M2-SB6363B 軽中量ボルトレス棚(M2型)3段タイプ 連結 TRUSCO 39625207 M2-SB6363B 軽中量ボルトレス棚(M2型)3段タイプ 連結 TRUSCO 39625207 M2-SB6363B 軽中量ボルトレス棚(M2型)3段タイプ 連結 TRUSCO 39625207

軽中量ボルトレス棚(M2型)3段タイプ 連結

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39625207 品番 M2-SB6363B
参考基準価格(税別)¥39,340 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。
棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。
また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。

質量(kg)31.3 奥行(mm)609 間口(mm)860 棚板内寸・間口(mm)816 仕様下段開放型 グレー 高さ(mm)1807 タイプ連結型 棚段数3 棚ピッチ(mm)25 棚段数(段)3 外寸法・高さ(mm)1807 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)860×609×1807 有効間口(mm)816 外寸法・奥行(mm)609 外寸法・間口(mm)860
注意
※こちらの商品は連結型となります。連結型のみではご使用できません。
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする