- 別注 超ロングドリル 700mm スターエム 39625217 - 別注 超ロングドリル 700mm スターエム 39625217 - 別注 超ロングドリル 700mm スターエム 39625217 - 別注 超ロングドリル 700mm スターエム 39625217 - 別注 超ロングドリル 700mm スターエム 39625217

別注 超ロングドリル 700mm

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39625217 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。
木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、
径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。
品質にもこだわりを持ったメーカーです。

用途木工の穴あけ 全長(mm)700 サイズ18 シャンク径(Φmm)六角軸12 刃先径(Φmm)18 有効長(mm)600 適合電動機電気ドリル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする