TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚用オプション
軽中量ボルトレス棚 M1.5用 アーム桟
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39625435
品番
M2-AMS-6
参考基準価格(税別)
¥6,890
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
アームを使用するための横桟です。
間口(mm)
1760
色
ネオグレー
適合
M2型 間口1760mm用
質量(kg)
3.3
材質
スチール
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません