TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚用オプション
軽中量ボルトレス棚用 M3型 横桟
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39625444
品番
M3-AMS-6
参考基準価格(税別)
¥6,980
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
アームを使用するための横桟です。
間口(mm)
1800
色
ネオグレー
適合
M3型 間口1800mm用
質量(kg)
3.9
種別
ボルトレス棚M3型用追加部材
材質
スチール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません