9KSM3311XHT 3.3L アルチザンミニスタンドミキサー KitchenAid(キッチンエイド) 39625524

9KSM3311XHT 3.3L アルチザンミニスタンドミキサー KitchenAid(キッチンエイド) 39625524
9KSM3311XHT 3.3L アルチザンミニスタンドミキサー KitchenAid(キッチンエイド) 39625524
9KSM3311XHT 3.3L アルチザンミニスタンドミキサー KitchenAid(キッチンエイド) 39625524
9KSM3311XHT 3.3L アルチザンミニスタンドミキサー KitchenAid(キッチンエイド) 39625524
9KSM3311XHT 3.3L アルチザンミニスタンドミキサー KitchenAid(キッチンエイド) 39625524
9KSM3311XHT 3.3L アルチザンミニスタンドミキサー KitchenAid(キッチンエイド) 39625524
9KSM3311XHT 3.3L アルチザンミニスタンドミキサー KitchenAid(キッチンエイド) 39625524

3.3L アルチザンミニスタンドミキサー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード39625524品番9KSM3311XHT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥73,980

創業98年の老舗アメリカブランド「キッチンエイド」にミニスタンドミキサーが誕生。
従来のスタンドミキサーよりサイズは20%小さくなり、重さも25%軽くなりましたが、従来と変わらないパワーでご利用頂けます。
10段階の変則切替 独自のプラネタリーミキシング(惑星軌道の様に動く)を備え、安心の耐久性と安定性があります。
従来同様に様々な専用アクセサリーを使用することで幅広いご使用が可能です。

セット内容取扱説明書・ボウル・撹拌備品(平面ピーター/ワイヤー・ホイップ/ドゥーフック)幅(mm)198質量(kg)7.5高さ(mm)312(モーターヘッド持ち上げ時400)奥行(mm)312(モータヘッド持ち上げ時370)電流(A)3(15分定格)消費電力(W)250回転数(min-1[r.p.m])40~200※アタッチメント装着時/無負荷の状態寸法(直径Φ×高さH)(mm)(ボウル)195×16定格電圧(V)100(50/60Hz)電源コード(m)1.2ボウル容量(L)約3.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする