TRUSCO
TRUSCOの ブルーシート・UVシート類
TRUSCOの メッシュシート
軽量防炎メッシュロールシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
39625539
品番
TMES-1810-GY
参考基準価格(税別)
¥73,920
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ロールタイプですので、必要な長さにカットして、経済的に使用することが可能です。
色
グレー
用途
建築工事養生用に、塗装工事における飛散防止に
材質
ポリエステル(PVCコーティング)
形状
ロールタイプ
質量(kg)
25
引張強度
縦795N/5cm、横694N/5cm
寸法(幅W×長さL)(m)
1.8×100
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません