遮光火花兼用衝立(遮光シート×A種合格スパッタシート)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 グリーン 形状キャスター式 トラスコ品番831-5242 注文コード39625593 品番YS-12JC-G-BW
参考基準価格(税別)¥67,870 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品は色・形状・トラスコ品番など24種類から選べます 他の種類を見る

火花受けも遮光も兼ね備えたシートです。
アルミニウムフレームなのでスチールに比べ40%軽く、廃棄時、リサイクルが可能です。
ノンアスベスト、ノンセラミックの安全な製品です。
アルミニウムフレームだからスチールより40%軽いです。
アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維を含みません。
シートは遮光シートとA種合格品スパッタシートを半々割合です。
火花受けも遮光も兼ね備えたシートでの衝立です。

グリーン トラスコ品番831-5242 形状キャスター式 質量(kg)5.3 枠内寸法(mm)【横×高さ】1000×2000
注意
※レーザー溶接における遮光には使用できません。
※接続型1台では自立しません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接フェンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする