KE-4890-W 一液型RTVゴム 低分子シロキサン低減タイプ 信越化学工業 39625716

一液型RTVゴム 低分子シロキサン低減タイプ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1セット(330mL×20個)注文コード39625716品番KE-4890-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

低分子シロキサン低減タイプ

用途電子機器、通信機器の防振、耐湿、接着のシールなど仕様低分子含有率(ΣD3~D10):<300ppm、UL認定品指触乾燥時間(分)6硬さ(デュロメータA)50硬化方式縮合(アセトン)熱伝導率(W/mk)0.33粘度(Pa・s)危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量0.66kg性状ペースト状
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする