※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の 手洗い用品
SARAYA(サラヤ)の 手洗い洗剤
SARAYA(サラヤ)の 工業用・業務用
手洗い用石けん液(フラワズ水石鹸液G)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39625873
品番
23736
参考基準価格(税別)
¥7,280
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
手に優しい殺菌剤・香料無添加の石けん液です。
2〜3倍希釈使用です。
PRTR制度対応品です。
シリーズ
フラワズ
タイプ
液体
用途
手指の洗浄
材質
成分:水、カリウム石けん用素地、エデト酸四ナトリウム四水塩、濃グリセリン
質量(kg)
19.3
容量(kg)
18
繰り返し・詰め替え
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません