TK-72L 収納ケース(トラックス) サンカ 39626013

 

TK-72L 収納ケース(トラックス) サンカ 39626013
TK-72L 収納ケース(トラックス) サンカ 39626013
TK-72L 収納ケース(トラックス) サンカ 39626013
TK-72L 収納ケース(トラックス) サンカ 39626013
TK-72L 収納ケース(トラックス) サンカ 39626013
TK-72L 収納ケース(トラックス) サンカ 39626013
TK-72L 収納ケース(トラックス) サンカ 39626013
TK-72L 収納ケース(トラックス) サンカ 39626013
TK-72L 収納ケース(トラックス) サンカ 39626013

収納ケース(トラックス)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
容量(L)59
内容量1個注文コード39626013品番TK-72L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

非常に丈夫なコンテナボックスです。
コロの向きを変えることができ、縦・横どちらでも使用できます。
下面にコロがついているので、移動がらくらくです。

容量(L)59外寸(幅×奥行×高さ)(mm)392×716×313材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)2.44耐荷重(kg)80フタあり内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×637×260外寸法・幅(mm)392外寸法・高さ(mm)313外寸法・奥行(mm)716コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39626004
2022-03-24
用途: 収納

商品単価よりも高額すぎる送料が設定されている。
購入する意欲がなくなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする