集じん付エアークリーナー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39626038 品番15-12SX-20ANG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥493,900
販売価格(税別)
449,000

電気不要でエアーのみで動作可能です。
工場設備の既存エアー源を使って接続するだけで、直ぐに使用可能です。
エアーガンを握ると同時にエアモーター駆動のファンが回転し吸引を行います。
幅広い種類の液体に対応可能です。
部品洗浄の時間短縮、切粉やクーラントの飛散を抑え工場内の環境を改善します。
電気式の集塵機では使用液体(クーラントや油等)の制限が多いですが、MIJETはエアモーター駆動の集塵なので幅広い種類に対応可能です。
エアノズル固定化・フットペダル制御など簡単に改造できます。
エアノズル固定化・電磁バルブ追加で外部制御のインライン仕様にもできます。

騒音値(dB(A))(50/60Hz)86以下 集塵容量(L)56 吸込口径(Φmm)300 用途部品洗浄やバリ取りなどの集じんに、切削後の加工品などの切粉清掃と集塵 仕様吸引力14m3/min セット内容フィルター、エアーガン、コイルエアーホース、エアー接続部オスカプラ 質量(kg)27.9 モータータイプエアーモーター 空気消費量(m3/min)0.99 適合フィルター13-041

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする