折りたたみ式作業台(CSD-F)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39626196 品番 CSD200F
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥451,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

頑丈で安定性に優れたアルミ製折畳式作用台です。
踏ざん高さ250mm、昇降角度55度、踏ざん踏幅111mmでより安全に昇降できます。
折りたたみ構造なので収納スペースを取りません。
背面キャスターも装備しており楽に移動ができます。

天板高さ(m)2 天板寸法(幅×奥行)(mm)523×500 質量(kg)36.5 最大使用荷重(kg)120 用途工場、倉庫などでの作業に 材質アルミ 段数8 設置寸法・奥行(mm)2072 設置寸法・幅(mm)891 設置寸法(mm)891×2072 天板寸法・幅(mm)523 天板寸法・奥行(mm)500
注意
※個人宅配送不可商品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする