折りたたみ式作業用踏み台 (手すりフルセット付)

(1件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39626223 品番 TDAD-210-1100TF
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥294,440 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

折りたたみ式なので、収納スペースを取りません。
背面キャスター付きです。
(Φ100mmナイロン)

全高(m)3.2 天板高さ(m)2.1 天板寸法(幅×奥行)(mm)516×500 質量(kg)30.3 最大使用荷重(kg)120 用途工場での設備メインテナンス・点検、店舗・倉庫でのピッキング作業などに 付属品高さ1100手すりフルセット 材質主要部:アルミ合金 段数7 作業床面広さ(mm)2600×980×320 収納時全長(m)2.6 天板寸法・幅(mm)516 天板寸法・奥行(mm)500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,200 / 税込 ¥7,920
北海道地方数量1につき ¥9,900 / 税込 ¥10,890
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39626239
2023-04-26
用途:
高所作業(工場構内エア・電源配線)

軽量で折り畳み可能なのが最大の特徴。
最上段の三方手摺は、折り畳む際に外す必要がある。
折り畳んでの収納・移動を前提としているのだから、折り畳んだ状態で「外した手すり」を保持するホルダ構造があると便利…というか無いと不便。
マグネットでもポリ製キャッチでも良いので、外したパーツを保持しておける構造の追加を
希望します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする