ローネック・長袖

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード39626425 品番12JAAP1001S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は54種類から選べます 他の種類を見る

ローネック・長袖
抗菌防臭・防汚加工がプラスされたルーズフィットアンダー。
吸汗速乾・ストレッチ・軽量・柔らかさも特徴。
こすり洗いなしでも泥汚れが落ちやすい優れた防汚性&臭いの元となる菌の増殖を抑える、防汚・抗菌防臭機能。
ダイナモーションフィット。動きをよりスムーズにし、不快なつっぱり感を軽減。
運動時の動きやすさを科学した快適モーション設計

種別長袖Tシャツ 01:ホワイト サイズS 胸囲(cm)94 混率(%)ポリエステル91・ポリウレタン9 肩幅(cm)38.6 袖丈(cm)55 機能抗菌、防臭、防汚、吸汗速乾、ストレッチ、軽量 後丈(cm)67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする