中量ボルトレス棚(M3型)パイプ1段

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39626616 品番 M3-6363P1B
参考基準価格(税別)¥35,640 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

重量物と合わせて、ロープやコード、巻段ボールなど巻物の保管に最適なラックです。

耐荷重(kg/段)300 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×581×1811 段数3 グレー トラスコ品番116-4124 質量(kg)36.4 高さ(mm)1811 材質(本体)スチール 奥行(mm)581 間口(mm)900 棚段数3 棚ピッチ(mm)25 外寸法・高さ(mm)1811 総耐荷重(kg)2500 有効間口(mm)840 外寸法・奥行(mm)581 外寸法・間口(mm)900 棚板内寸・間口(mm)840 均等耐荷重(kg/段)300
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。※転倒の恐れがあるので必ず壁固定もしくは床固定を行ってください。※アンカー別売
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする