AC-K1530 電気チェンブロック(αシリーズ)(1速形) 象印チェンブロック 39626905 AC-K1530 電気チェンブロック(αシリーズ)(1速形) 象印チェンブロック 39626905 AC-K1530 電気チェンブロック(αシリーズ)(1速形) 象印チェンブロック 39626905 AC-K1530 電気チェンブロック(αシリーズ)(1速形) 象印チェンブロック 39626905

電気チェンブロック(αシリーズ)(1速形)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39626905 品番 AC-K1530
参考基準価格(税別)¥145,800 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
定格荷重(t)0.15 揚程(m)3 トラスコ品番242-2115 質量(kg)18 時間定格(min)30 フック間最小距離(mm)315 モータ出力(kW)0.55 巻上速度(m/min)(50Hz)9 巻上速度(m/min)(60Hz)11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする